リムストリップ

リムストリップ - PRINTリムストリップ - PRINTリムストリップ - PRINTリムストリップ - PRINTリムストリップ - PRINTリムストリップ - PRINTリムストリップ - PRINTリムストリップ - PRINT
(1件のレビュー)

1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
製品は1本のロール状になっており、張り合わせのストレス無く貼ることができるリムストリップです。
ホイールが空転する環境下での施工を推奨します。1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。
16から18インチホイールの1台分(前後ホイール左右)に相当に対応する長さです。
1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。

適合汎用材質PVC幅(mm)7全長(m)6内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73496797RSBKP貼り付けツール×1個ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
73496806RSBP貼り付けツール×1個ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496815RSCARBP貼り付けツール×1個ブラック(カーボン調)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496824RSFRP貼り付けツール×1個蛍光レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496833RSFVP貼り付けツール×1個蛍光グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
返品不可
73496842RSFYP貼り付けツール×1個蛍光イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496858RSGOLDP貼り付けツール×1個ダークゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496867RSGPP貼り付けツール×1個チェッカー(ホワイト/ブラック)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496876RSITAP貼り付けツール×1個/立体ステッカー(イタリア国旗柄)×2枚トリコローレ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496885RSOP貼り付けツール×1個オレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496894RSPINKP貼り付けツール×1個ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496903RSRP貼り付けツール×1個レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496912RSSP貼り付けツール×1個マットシルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
73496928RSUWP貼り付けツール×1個ウルトラホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496937RSVIOP貼り付けツール×1個パープル
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496946RSWP貼り付けツール×1個ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73496955RSYP貼り付けツール×1個イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73496806
2019-01-12
用途: 12inアルミホイールのリムにテープ装着作業時
運輸・通信業

購入後、リムのアールに沿って貼るがすぐに切れて貼れず、力加減を工夫しても1cmも貼ることはできなかった。貼り方の説明は英語であったため理解できず、日本語の説明が欲しいところです。品質が悪いのか、手先が不器用なのか、二度と購入しない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする