熱研
熱中症予防対策温湿度計
表示が大きく、見やすい
用途
学校の体育館に多く実績有
測定範囲
0~50℃/0~100%
直径(Φmm)
300
質量(g)
約750
奥行(mm)
41
電源
無
測定項目
温度・湿度
精度
温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
1目盛(℃)
1
分解能
温度:1℃、湿度5%
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
0~100
設置方法
壁掛け
特性
なし
1目盛(%)
5
校正証明書
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73514656
SN-902
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください