八木研
アルミ正座いす H
正座した時の脚のしびれから解放。長時間座っていてもすぐに立ち上がることができます。積重ね収納式。
用途
客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。
材質
アルミ、PVCレザーシート
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×250×170
仕上
粉体焼付塗装
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73534877
420253
ベージュ
170
530×250×170
1.3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください