HotaluX(ホタルクス)
直管蛍光灯 ライフルック 20形
3波長形蛍光ランプ
口金
G13
消費電力(W)
20
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
20形
全長(mm)
580
質量(g)
127
管径(Φmm)
32.5
定格寿命(時間)
9000
平均演色評価数(Ra)
88
大きさの区分
20形
定格ランプ電流(A)
0.36
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47860340
FL20SEX-D-HG2
昼光色
6700
69
昼光色
1380
¥
48,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
73535123
FL20SEX-D-HG
昼光色
6700
69
昼光色
1380
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
73535132
FL20SEX-N.P/NU
昼白色
5000
73.5
昼白色
1470
¥
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る