HotaluX(ホタルクス)
丸型蛍光灯 ライフルック 32形
3波長形蛍光ランプ。
用途
還形スタータ形
口金
G10q
消費電力(W)
30
適合
グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別
32形
質量(g)
210
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
外径(Φmm)
299
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
32形
定格ランプ電流(A)
0.425
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21239184
FCL32EX-N/30-XL2
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73535394
FCL32EX-D/30-X
昼光色
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73535403
FCL32EX-L/30-X
電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る