ナカバヤシ
宅配ボックス
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途
不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。
材質
本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73535412
STB-201-IV
400×450×625
10.4
(棚板使用時)350×406×250、(2段棚板不使用時)350×406×500
¥
45,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73535428
STB-301-IV
600×450×625
15.1
(右スペース/棚板使用時)350×406×250、(2段棚板不使用時)350×406×500、(左スペース)148×406×520
¥
72,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。