曜日別特売

まんまるガードS

まんまるガードS - 日大工業まんまるガードS - 日大工業まんまるガードS - 日大工業まんまるガードS - 日大工業まんまるガードS - 日大工業まんまるガードS - 日大工業

安全は大事だけど、現場だってデザイン!
その場にふさわしい養生をしたいから色が選べます。
ブラウンは目立たず厳かに、ピンクは明るくお洒落に。

材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700内径(Φmm)約63有効幅(mm)80~120内容量1ケース(40本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例7353977791ピンク
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※使用例7353978692ブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
離島数量1につき¥17,000/税込¥18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする