疲労軽減マット 足ラク~ン

疲労軽減マット 足ラク~ン - 日大工業疲労軽減マット 足ラク~ン - 日大工業疲労軽減マット 足ラク~ン - 日大工業

立ち仕事のパートナー。
長時間の立ち仕事でも疲れにくいクッション性と保温性に優れたマットです。
カット面を斜めにしているため、躓きにくく安全性に優れています。
地面から伝わる冷えを和らげます。汚れたら水洗いが出来ます。
厚さ約16mmのクッションが体重を分散し、吸収することで疲労を減少させます。
床から受ける衝撃を緩和し、足もとの疲労を軽減させます。

用途向上・倉庫・売店や飲食店のレジ・理美容室・厨房・自宅キッチンなどの立ち仕事に、ペットのベッドに厚さ(mm)約16ブルー材質EVA特殊配合内容量1ケース(2枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※当商品は全ての方に効果があることを保証するものではありません。効果の感じ方には個人差があります。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73540075581650×1050
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73540084582650×525
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
離島数量1につき¥17,000/税込¥18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする