曜日別特売

ネオスリムZ プライド - Ⅱ

ネオスリムZ プライド - Ⅱ - 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ - 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ - 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ - 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ - 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ - 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ - 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ - 東芝ライテック
(3件のレビュー)

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ

口金GZ10qランプの種類蛍光ランプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
定格ランプ電力(W)
種別
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539664FHC20ED-PDZ-20、2820形3波長形昼光色
オープン
2,563
2,819(税込)
当日出荷
73539673FHC27EN-PDZ-27、3827形3波長形昼白色
オープン
3,417
3,759(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
73539682FHC34ED-PDZ-34、4834形3波長形昼光色
オープン
3,989
4,388(税込)
当日出荷
73539698FHC34EN-PDZ-34、4834形3波長形昼白色
オープン
3,989
4,388(税込)
当日出荷
73539707FHC41ED-PDZ-41、5841形3波長形昼光色
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
73539716FHC41EN-PDZ-41、5841形3波長形昼白色
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
73539725FHC202734ED-PDZ3P昼光色-20形/27形/34形3波長形昼光色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73539664
2022-11-24
用途: 社内用の蛍光灯

社内用の蛍光灯でこのサイズの蛍光灯を使用しているのですが、切れてしまい探していたところこちらで見つけて注文しました。取り扱いがあって良かったです。
こちらは持ちも良いのでリピートしてます。

対象商品 : 73539682
2022-07-20
用途: メンテナンス

大中小の3本のうち 大のみ切れました。直ぐに発送頂き感謝しています。翌日には明るく過ごせるようになりました。

対象商品 : 73539673
2021-05-04
用途: 突然の蛍光灯寿命
自動車・二輪車・自転車関連業

街中の店舗にすでに在庫は無く新しく蛍光灯を更新を考えましたがMonotaROさんに在庫が有り現在の蛍光灯を延命出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする