木目見切材

木目見切材 - 東リ木目見切材 - 東リ木目見切材 - 東リ
(4件のレビュー)

部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。

長さ(cm)100仕様裏面に吸着剤付き幅(mm)(上辺)5、(下辺)20高さ(mm)6.5内容量1箱(4本)
注意
※下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意下さい。
※ワックスが塗布された床材上への使用の場合、剥がした時に副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
※裏面の吸着材にホコリ等が付着すると吸着しにくくなります。濡れた布でホコリを拭取ると繰返し使用できます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633708FFMK51
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73633717FFMK52
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73633726FFMK53
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73633717
2024-08-01
用途: タイルカーペットの縁の仕上げに
ペットシッターポウプリンツ山手サービス業

貼りっぱなしのタイルカーペットより、見切り材で綺麗に仕上げた方が断然良かったです。床材は東リがオススメとコントラクトのお仕事をしている友人に奨められて、購入してみました。本当によかったです。

対象商品 : 73633717
2022-08-31
用途: フローリング化に伴う材料として
不動産業

加工しやすくマッチしました。価格も負担なく助かりました。

対象商品 : 73633717
2022-09-28
用途: タイルカーペットの止め
農・林・水産業

タイルカーペットが動かなくなり、目的にピッタリでした。

対象商品 : 73633708
2018-09-15
用途: フローリング床の見切り
その他業種

接着面のテープがもっと簡単に剥がせるとよいです。又は説明文、印しが表示されている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする