デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチ - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ - KANON(中村製作所)

締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit

種類デジタル形/ヘッド交換形電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
寸法C(Φmm)
寸法D1(Φmm)
有効長(mm)
適合交換ヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553174DTC-N10REV1台約3141~100.010.8351029512Q、25Q、S、R、H
110,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73553183DTC-N50REV1台約3425~500.010.9351233050Q、S、R、H
120,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73553192DTC-N100REV1台約38610~1000.11.13515382100Q、S、R、H、N
121,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73553208DTC-N200REV1台約40420~2000.11.253518411200Q、S、R、H、N
126,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73553217DTC-N300REV1台約53530~3000.11.83522557280Q、S、R、H
160,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73553226DTC-N500REV1台約106350~5000.14.234301045700Q、S、R
200,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73553235DTC-N1000REV1台約1417100~100017.6343414071000Q、S、R
290,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
66003160DTC-N50REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約3425~500.010.9351233050Q、S、R、H
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003169DTC-N50REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約3425~500.010.9351233050Q、S、R、H
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003178DTC-N100REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約38610~1000.11.13515382100Q、S、R、H、N
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003187DTC-N100REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約38610~1000.11.13515382100Q、S、R、H、N
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003196DTC-N200REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約40420~2000.11.253518411200Q、S、R、H、N
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003205DTC-N200REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約40420~2000.11.253518411200Q、S、R、H、N
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003221DTC-N300REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約53530~3000.11.83522557280Q、S、R、H
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003230DTC-N300REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約53530~3000.11.83522557280Q、S、R、H
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003239DTC-N500REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約106350~5000.14.234301045700Q、S、R
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003248DTC-N500REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約106350~5000.14.234301045700Q、S、R
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする