曜日別特売

チップジャック

チップジャック - サトーパーツチップジャック - サトーパーツチップジャック - サトーパーツチップジャック - サトーパーツチップジャック - サトーパーツチップジャック - サトーパーツチップジャック - サトーパーツチップジャック - サトーパーツ
(1件のレビュー)
耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応ナット二面幅(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
全12種類を絞り込む
適合
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73543426SA-2000-563-BTJ-560、TJ-2167、SA-2000-560
オープン
539
593(税込)
当日出荷
73543435SA-2000-563-RTJ-560、TJ-2167、SA-2000-560
オープン
539
593(税込)
当日出荷
73543444SA-2000-563-BLTJ-560、TJ-2167、SA-2000-560
オープン
539
593(税込)
当日出荷
73543453SA-2000-563-YTJ-560、TJ-2167、SA-2000-560
オープン
539
593(税込)
当日出荷
73543462SA-2000-563-GTJ-560、TJ-2167、SA-2000-560
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
73543478SA-2000-563-WTJ-560、TJ-2167、SA-2000-560
オープン
539
593(税込)
当日出荷
08629835TJ-563-BTJ-560、TJ-2167
オープン
329
362(税込)
当日出荷
08629844TJ-563-RTJ-560、TJ-2167
オープン
329
362(税込)
当日出荷
08629853TJ-563-BLTJ-560、TJ-2167
オープン
449
494(税込)
当日出荷
08629862TJ-563-YTJ-560、TJ-2167
オープン
598
658(税込)
当日出荷
08629871TJ-563-GTJ-560、TJ-2167
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
08629887TJ-563-WTJ-560、TJ-2167
オープン
498
548(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08629835
2019-12-02
用途: 電気の実験装置の組み立て
教育・研究機関

昔から使っているジャックなので、必然的にこれを使っている。サトーパーツ製で品質には問題ない。しかし昔に比べるとずいぶん高価になったもので、需要から考えると仕方がないとはいえ、購入には少し躊躇してしまう感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする