トラック用ゴムバンド

トラック用ゴムバンド - 三友トラック用ゴムバンド - 三友トラック用ゴムバンド - 三友トラック用ゴムバンド - 三友トラック用ゴムバンド - 三友トラック用ゴムバンド - 三友トラック用ゴムバンド - 三友トラック用ゴムバンド - 三友
(4件のレビュー)

ブルーシートのハト目に適したゴムバンドです。

注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73544126HR‐21891袋(15本)101約2--ブチルゴム
オープン
469
516(税込)
当日出荷
73544135HR‐21901袋(25本)101約2--ブチルゴム
オープン
719
791(税込)
当日出荷
73544144HR‐21911袋(35本)101約2--ブチルゴム
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73544153HR‐21921袋(45本)101約2--ブチルゴム
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73544162HR‐21931袋(15本)181約2--ブチルゴム
オープン
819
901(税込)
当日出荷
73544178HR‐21941袋(25本)181約2--ブチルゴム
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73544187HR‐21951袋(35本)181約2--ブチルゴム
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73544196HR‐21961袋(45本)181約2--ブチルゴム
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 軽トラックの幌用バンド

軽トラックに幌を付けて使っていますが、固定バンドのハトメの径が小さく、今までは20ミリのバンドを半分に切って、使っていました。
今回10ミリタイプを見つけたので、早速購入して古いバンドと交換しましたが、サイズもよく、また長さも適当で、大変使いやすくて良かったです。
消耗品だけに、大量に入っていて安価なのは助かります。

対象商品 : 73544126
2023-11-21
用途: 軽トラのシート用
自動車・二輪車・自転車関連業

某ホームセンターにて、安い軽トラ用のシートを購入しましたが、付属品のゴムバンドがすぐちぎれてしまい、使い物にならなくて、こちらのゴムバンドを購入しました。
感想としては、付属品のゴムバンドより、全然強くて、安心しました。

2023-06-28
用途: 軽トラックのシート張り
建設業・工事業

柔らかくてよく伸びるし良いと思ったのですが。
半年ほどでくちて切れ始めました。他の商品も試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73544135
2019-08-26
用途: ブルーシートの鳩目に使用
ガラスエッチング工房 ピリカその他業種

納期が遅れ遅れでしたが、品質には問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする