三友
ゴムバンド 多目的用途
(1件のレビュー)
未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途
ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544284
HR‐1920
1本
18
5
約2
-
-
ブチルゴム
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
73544293
HR‐1934
1袋(10本)
18~20
1.5
約2
-
-
ブチルゴム
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
73544302
HR‐1935
1本
30
10
約2
-
-
ブチルゴム
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73544318
HR‐1936
1本
10
10
約2
-
-
ブチルゴム
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73544327
HR‐1937
1本
10
20
約2
-
-
ブチルゴム
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73544336
HR‐954
1本
18
20
約2
-
-
ブチルゴム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
73544345
HR‐959
1本
18
10
約2
-
-
ブチルゴム
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください