曜日別特売

ゴムバンド 両端フック付

ゴムバンド 両端フック付 - 三友ゴムバンド 両端フック付 - 三友ゴムバンド 両端フック付 - 三友ゴムバンド 両端フック付 - 三友ゴムバンド 両端フック付 - 三友ゴムバンド 両端フック付 - 三友ゴムバンド 両端フック付 - 三友ゴムバンド 両端フック付 - 三友
(9件のレビュー)

両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。

用途シート止や荷物の固定等に材質ブチルゴム厚さ(mm)約2太さ(Φmm)-折径(cm)-内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
太さ(Φmm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73544406HR‐1911120-約2-ブチルゴム
オープン
319
351(税込)
当日出荷
73544415HR‐19121.520-約2-ブチルゴム
オープン
359
395(税込)
当日出荷
73544424HR‐1913320-約2-ブチルゴム
オープン
479
527(税込)
当日出荷
73544433HR‐1914420-約2-ブチルゴム
オープン
519
571(税込)
当日出荷
73544442HR‐19310.317-約2-ブチルゴム
オープン
149
164(税込)
当日出荷
73544458HR‐19320.617-約2-ブチルゴム
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 荷物の転倒防止

少し長めのものが欲しくてコレにしましたが、少し細い気がします。
荷物は重たくないので心配もないのですが、次回は念のためもう少し幅の広いものにしたいと思います。

対象商品 : 73544406
2024-07-05
用途: 荷物とかを積む時に
農・林・水産業

鞄の取っ手を挟めて積むと壊れやすい物がずれないので買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 73544406
2023-02-01
用途: トラックの荷物固定
運輸・通信業

荷物がガタつくので、これでしっかり固定出来るので良かったです。
また追加して買って使いたいです。

対象商品 : 73544442
2021-11-18
用途: バイクカバー固定用
その他業種

用途を確認してこのサイズを購入したので何も問題なし

対象商品 : 73544442
2020-05-22
用途: 荷物の固定

商品ラベルのノリが残り、ゴミや埃を吸着して汚い…。ノリの掃除に時間を取られ、不便な商品として認識です。商品ラベルがシール式でなくタグだったら良かったのに…って感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 73544433
2020-11-01
用途: ゴミ捨て場のネット押さえ。
その他業種

其れなりの使用感。!!!!!!!!!!!!!!!!

対象商品 : 73544442
2019-06-05
用途: シートの固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

複数購入しましたが、一本一本に丁寧にラベルが貼ってあり(しかも2種類伸縮するゴム部分)、剥がすのが大変でした。結構時間が掛かって無駄な時間を費やすこととなりました。それさえなければ満足です

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 73544424
2018-07-09
用途: バイクの荷締めに利用
株式会社新井食品総本舗

滑らかな弾力性といい長さも段ボールを縛るのにちょうど良いです。
フックが少し小さめですが場所を選べばOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする