三友
ホロ用ゴムバンド
ホロ止めだけでなくかご台車やパレット等の荷物固定にも。
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
約2
太さ(Φmm)
-
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
太さ(Φmm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544476
HR‐940
1袋(4本)
1
18~20
-
約2
-
ブチルゴム
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
73544485
HR‐973
1袋(7本)
1
10
-
約2
-
ブチルゴム
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
73544494
HR‐979
1袋(3本)
2
10
-
約2
-
ブチルゴム
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
73544503
HR‐990
1袋(10本)
-
15
-
約2
30~34
ブチルゴム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください