三友
ホロ用ゴムバンド丸管 フック付き
ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも。
材質
CRゴム・鉄
太さ(Φmm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
太さ(Φmm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544564
HR‐967
0.9
-
8
-
-
CRゴム・鉄
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
73544573
HR‐968
2
-
8
-
-
CRゴム・鉄
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください