三友
丸ゴム金具
ゴムバンド金具シリーズです。
規格
8mm+Cリング
内容量
1個
注意
※カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。
※長時間使用した状態では、強度が低下します。
※ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。
※雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544582
HR‐1509
17
48
17
-
-
鉄
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください