三友
丸ゴム金具
(1件のレビュー)
丸ゴム用の金具・サイズに合わせて。
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544598
HR‐1517
21
77
21
-
-
鉄
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
73544607
HR‐1508
15
41
15
-
-
鉄
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください