トラックロープ ポリエステル混撚

トラックロープ ポリエステル混撚 - 三友

強度があり、しなやかで作業性が良い。耐水性に優れている。

用途トラックの荷物固定用に。引張強度(kg)約720安全強度(kg)約140内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73544677HR‐1755109ポリエステル・ポリエチレン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする