三友
筋入ハトロン紙
包装紙、型紙等に
用途
手芸やパッキンとしても最適。
材質
紙
幅(mm)
910
長さ(m)
24
坪量(g/m
2
)
約32g
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546052
HR‐632
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300