瞬間接着剤用ノズル

瞬間接着剤用ノズル - アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用ノズル - アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用ノズル - アルテコ(ALTECO)
(8件のレビュー)

瞬間接着剤の細部接着の必需品です。

用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。トラスコ品番855-2877材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1袋(15本)
注意
※幼児や低学年児童の手の届かない所に保管し、いたずらをしないよう注意すること。
※誤って飲み込むと窒息する恐れがあるので注意すること。
※ノズル着脱時は接着剤が飛び出すおそれがあるので注意すること。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73546357MN‐02
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73546357
2023-11-14
用途: 模型製作

模型製作、小さい器具の修理に絶対に必要な物です。無くなる前に補充しておきます。

対象商品 : 73546357
2023-10-04
用途: 模型作製のため
農・林・水産業

つけるための口がすべてテーパー状になっていないため、相手の瞬間接着剤の容器を傷めるのが問題である。テーパーをつけて欲しい

対象商品 : 73546357
2022-01-04
用途: 木工作業

ピンポイントに瞬間接着剤を使う時に便利です。いくつかの接着剤メーカーのものを使って試しましたが中にはうまく取り付けられものもあったので注意が必要と思います。

対象商品 : 73546357
2021-04-19
用途: 接着剤に

瞬間接着剤の先端に取り付けて、小口テープの浮いてきたところなど狭い部分にも差し込めるので助かります。★

1が参考にしています
対象商品 : 73546357
2021-04-26
用途: 模型製作
宮内建材

細かい箇所に微量なので口が詰まり、大きくなっていきます、、、消耗品なので安いと助かります。

対象商品 : 73546357
2020-12-26
用途: 帆船模型造り
製造業

ピンポイントで少量を塗布できるので重宝しています。瞬間接着剤はノズル先端部分で固まってしまい、使い切るのは難しいと感じていましたが、万一固まってしまってもノズルを取り換えれば問題なく使用できる点でも助かっています。
ノズル自体は安価とは言えませんが、トータルコストを考えるとOK。ノズルの先端に待針を刺して保管しています。

対象商品 : 73546357
2020-08-29
用途: 木工製品加工
有限会社ガウラクラフト

ほかのメーカーからも発売されていますが、詰まりにくさではこれが一番です。
非常に満足のいく商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 73546357
2020-10-14
用途: スピーカーの組み立て
製造業

細いので狭い所に塗布するのに好適です。先端が細く長いが切って調整出来るのが良い。エコバリューにもゼリー状にも使用可能でよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする