曜日別特売

木製引戸用 調整戸車 05型

木製引戸用 調整戸車 05型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 05型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 05型 - 家研販売
(1件のレビュー)

3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。

用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548405O5‐V4‐PANA
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548405
2025-01-10
用途: 建具の修繕
パイオニアサービス黒磯建設業・工事業

パナホームのメーカー不詳の建具の戸車を交換しました。いろいろなところを探してやっとここにたどり着きました。サイズもぴったりで大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする