曜日別特売

木製引戸用 調整戸車 K3F型

木製引戸用 調整戸車 K3F型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型 - 家研販売
(5件のレビュー)

上下調整付アルミサッシにも適合

用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
幅(mm)
軸受種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548414K3F‐F1-3024.513.2直芯
600
559
615(税込)
当日出荷
73548423K3F‐R1-3024.513.2直芯
600
559
615(税込)
3日以内出荷
73548432K3F‐U3U型3024.513.2DBブッシュ
780
659
725(税込)
当日出荷
73548448K3F‐V2V型3024.513.2DBブッシュ
670
539
593(税込)
当日出荷
73548457K3F‐Y2Y型3024.513.2DBブッシュ
670
569
626(税込)
当日出荷
73548466K3F‐Y5Y型3024.513.2ボールベアリング
1,060
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548448
2024-08-12
用途: 引戸の戸車交換
製造業

築25年の風呂場の引戸の戸車が劣化したので交換した

2023-03-05
用途: ドアの戸車交換
その他業種

30年使ったドアの調子が悪くなり代替品探してたら同じ物発見!30年変わらないと言う事はベストセラー商品…あったことにビックリした

対象商品 : 73548448
2021-12-20
用途: 25年くらい使って劣化したので交換

高さ調整ができるので、左右の戸車を調整できていいです。

対象商品 : 73548448
2021-08-21
用途: 公団住宅のリフォーム工事
オール装建建設業・工事業

先ず、対応の早さ、出荷の早さに満足。感謝
商品については、個別パッケージ商品でなくても、複数個箱入りで
単価の安いもの希望です。例えば10入り、20個入り等。

対象商品 : 73548448
2018-02-21
用途: 20年以上使用している引戸の修理用戸車として
製造業

建築後20年以上すぎている家の、複数の引戸が動かなくなってしまいました。使用されている戸車がモノタロウ様にあることを発見して助けていただきました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする