曜日別特売

木製引戸用 調整戸車 MR2型

木製引戸用 調整戸車 MR2型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 MR2型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 MR2型 - 家研販売
(1件のレビュー)

上下調整付。左右調整機構付き。

用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16高さ(mm)38軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548493MR2‐V4
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548493
2020-12-17
用途: 古い戸車交換

25年前の建具が重くなって戸車を交換しようとしましたが、もとの戸車がはめ込み式で長さが70mm余りあるやつでした。同型式のものをホームセンターで数店探しても見つからず途方に暮れていました。埋め込み式のやつで隙間をスペーサーで対応すればと考え本品を注文しました。あいにくスペーサーはモノタロウさんで取り扱ってなかったので他のサイトから確保しまた。結果はうまく交換ができ建具が軽くなりました。モノタロウさんでもスペーサーを注文出来れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする