木製引戸用 調整戸車 SR2型

木製引戸用 調整戸車 SR2型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型 - 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型 - 家研販売
(3件のレビュー)

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。

用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548518SR2‐V4V型
1,670
1,588
1,747(税込)
当日出荷
73548527SR2‐Y4Y型
1,670
1,588
1,747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548518
2022-08-01
用途: 破損品の交換用
サービス業

少々値が張るが物はしっかりしています、重たい引戸にも安心して使用できます。

対象商品 : 73548527
2022-03-02
用途: 戸車の補修
建設業・工事業

以前はホームセンター等で取り寄せていたが、モノタロウなら速く安く購入できて便利。
この戸車は様々住宅メーカーの引き戸にも使われていて問い合わせが比較的あるので工具箱にストックしていてお客様のも喜ばれています。

1が参考にしています
対象商品 : 73548527
2021-11-11
用途: 戸車交換
建設業・工事業

なかなか見つからず困っていたが、ありました
サイズなどピッタリで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする