ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き

ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き - 糸代製綱ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き - 糸代製綱ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き - 糸代製綱ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き - 糸代製綱ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き - 糸代製綱ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き - 糸代製綱ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き - 糸代製綱ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き - 糸代製綱

自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。

用途荷崩れ防止用にご使用下さい。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548755-1.2約2-9内側天然ゴム外側PP
オープン
649
714(税込)
当日出荷
73548764-0.945-9内側天然ゴム外側PP
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
73548773-0.6約2-9内側天然ゴム外側PP
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548782-1.2約2-6内側天然ゴム外側PP
オープン
439
483(税込)
当日出荷
73548798-0.6約2-6内側天然ゴム外側PP
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする