曜日別特売

ゴムバンド パレット用両端金具付き

ゴムバンド パレット用両端金具付き - 糸代製綱ゴムバンド パレット用両端金具付き - 糸代製綱
(1件のレビュー)

両端端末フック金具付き。

用途トラックシートかけワンタッチ使用など内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548807301.3約2--再利用タイヤチューブ
オープン
729
802(税込)
当日出荷
73548816191.15約2--再利用タイヤチューブ
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: トラックに積んだ荷物の抑え
製造業

1mと2mの間ぐらいの長さが必要でしたので重宝している。
ラッシングレールに引っかけて使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする