糸代製綱
シート用ゴムロープ
高温の場所や油のつく場所での使用は控え下さい。色が浸透し、色移りの原因になります。
用途
野積みシートの押さえ、トラックシートのゴムなどに
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73548825
‐
19
15
約2
-
-
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください