曜日別特売

丸ゴムロープ金具付

丸ゴムロープ金具付 - 糸代製綱丸ゴムロープ金具付 - 糸代製綱丸ゴムロープ金具付 - 糸代製綱丸ゴムロープ金具付 - 糸代製綱丸ゴムロープ金具付 - 糸代製綱丸ゴムロープ金具付 - 糸代製綱丸ゴムロープ金具付 - 糸代製綱丸ゴムロープ金具付 - 糸代製綱

再生ゴムの欠点を解決!屋外での使用に優れ、ゴムの伸縮性も良く荷物を強く仮固定出来ます。

用途荷物をまとめるのに最適です。材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)-折径(cm)-内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
太さ(Φmm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735488430.9-8約2-合成ゴム(EPDM)
オープン
439
483(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
735488521.2-8約2-合成ゴム(EPDM)
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
735488680.6-6--合成ゴム(EPDM)
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
735488770.9-617-合成ゴム(EPDM)
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
735488861.2-621-合成ゴム(EPDM)
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする