糸代製綱
丸ゴム金具
(1件のレビュー)
平ゴムロープの端に取付けて使用するフックです。
色
黒
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73548895
‐
約20
約0.65
15
-
4
鉄・ビニールヒフク
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
73548904
‐
約20
約0.70
約2
-
4
鉄・ビニールヒフク
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください