防音・防振テープ

防音・防振テープ - 東京防音防音・防振テープ - 東京防音防音・防振テープ - 東京防音

つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。
ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。
また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。
人工芝の固定にもご使用出来ます。

用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549498D‐40
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする