東京防音
防音・防振テープ
カー・オーディオA&V機器の必需品!!音をよくする「小物」です。
用途
スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質
純鉛
長さ(mm)
1000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73549507
P‐100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください