東京防音
防音・防振テープ
大きな比重と柔らかさをもつ純鉛は制振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。
裏紙を剥がして貼るだけでOKです。
用途
スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質
純鉛
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73549516
P‐50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください