防振ゴム

防振ゴム - 東京防音防振ゴム - 東京防音防振ゴム - 東京防音

振動している物の脚の下に敷くだけで振動音を低減します。床面にゴムの色素が移りにくい新素材を使用していますのでフローリング等にも安心してお使いいただけます。

用途洗濯機の振動音の低減に効果的です。材質エラストマー厚さ(mm)8縦(mm)60横(mm)60内容量1セット(4枚)
注意
※パッケージ変更に伴い、旧パッケージと新パッケージが混在する可能性がございます。商品の仕様は変更ございませんので、ご了承いただけますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549525TI‐6060
オープン
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする