東京防音
防振マット
(2件のレビュー)
床面にゴムの色素が移りにくい!
用途
スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質
エラストマー
厚さ(mm)
10
注意
※パッケージ変更に伴い、旧パッケージと新パッケージが混在する可能性がございます。商品の仕様は変更ございませんので、ご了承いただけますようお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73549534
TI‐505V4
1セット(4枚)
黒
55
55
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73549552
TI‐75B2
1セット(2本)
黒
75
75
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73549543
TI‐505V4
1セット(4枚)
茶
55
55
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
取扱停止中
返品不可
73549568
TI‐75B2
1セット(2本)
茶
75
75
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください