曜日別特売

小型デジタル微差圧計 形番:GC30

小型デジタル微差圧計 形番:GC30 - 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30 - 長野計器
(2件のレビュー)

・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)

コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.
応答速度:5ms以下
接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定
動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50内容量1個
注意
※腐食性ガスや可燃性ガス、液体には使用できません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続ねじ
圧力レンジ(Pa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08432786GC30-101-M9N380 0~50Pa-M5メネジ0~50
36,50035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08432795GC30-101-N9N380 0~100Pa-M5メネジ0~100
36,50035,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
08432804GC30-101-P8N380 0~200Pa-M5メネジ0~200
36,50035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08432813GC30-101-Q8N380 0~500Pa-M5メネジ0~500
36,50035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08432822GC30-101-R7N380 0~1KPa-M5メネジ0~1000
34,50033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
08432838GC30-101-S7N380 0~2KPa-M5メネジ0~2000
34,50033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
08432847GC30-101-T7N380 0~5KPa-M5メネジ0~5000
34,50033,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
08432856GC30-101-C9N380 ±100Pa-M5メネジ-100~100
36,50035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08432865GC30-101-D8N380 ±200Pa-M5メネジ-200~200
36,50035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08432874GC30-101-E8N380 ±500Pa-M5メネジ-500~500
36,50035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08432883GC30-101-F7N380 ±1KPa-M5メネジ-1000~1000
34,50033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
08432892GC30-101-G7N380 ±2KPa-M5メネジ-2000~2000
34,50033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
08432908GC30-101-H7N380 ±5KPa-M5メネジ-5000~5000
34,50033,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
08432917GC30-111-M9N380 0~50Pa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手0~50
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
当日出荷
08432926GC30-111-N9N380 0~100Pa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手0~100
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
当日出荷
08432935GC30-111-P8N380 0~200Pa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手0~200
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
08432944GC30-111-Q8N380 0~500Pa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手0~500
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
08432953GC30-111-R7N380 0~1KPa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手0~1000
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
08432962GC30-111-S7N380 0~2KPa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手0~2000
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
08432978GC30-111-T7N380 0~5KPa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手0~5000
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
当日出荷
08432987GC30-111-C9N380 ±100Pa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手-100~100
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
08432996GC30-111-D8N380 ±200Pa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手-200~200
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
08433005GC30-111-E8N380 ±500Pa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手-500~500
37,00036,980
36,980
40,678(税込)
当日出荷
08433014GC30-111-F7N380 ±1KPa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手-1000~1000
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
08433023GC30-111-G7N380 ±2KPa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手-2000~2000
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
当日出荷
08433032GC30-111-H7N380 ±5KPa-内径Φ4チューブ用ハーブ継手-5000~5000
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
当日出荷
60065200GC30-101-M9N380 0~50Pa【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M5メネジ0~50
36,50035,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08432917
2019-09-16
用途: 各部屋間の差圧制御
建設業・工事業

デジタル表示なので現在の圧力が確認でき制御範囲が目で解る。
取付設定もわかりやすく満足しました。

対象商品 : 08432856
2018-10-23
用途: 圧力測定
教育・研究機関

微圧測定できる機器はなかなか見つかりませんが、この機器では20Hzで計測できました。GC30表示周期:0.2s毎アナログ出力応答速度:50ms毎で、GC32は表示周期:0.2s、アナログ出力応答速度100ms以内で、GC32は少し遅いので選択によります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする