PVC L形 5m M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット) 長野計器 52807396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52807396 品番PVC L形 5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・PVCケーブル(ステンレスナット)ストレートタイプ、Lタイプ ・PURケーブル(耐油)ストレートタイプ、Lタイプ

用途KP15、GC35用ケーブルとしてご使用戴けます。 材質ステンレス、TPU(黒色)、PVC ケーブル長(m)5 導体断面積(mm2)0.34 絶縁体外径(mm)1.52 シース外径(Φmm)5.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52807396 PVC L形 5m 62694827 PVC L形 5m KP15用M12コネクターケーブル 長野計器 KP15用M12コネクターケーブル 長野計器 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする