曜日別特売

汎用型連成計(A枠/立形)75Φ

汎用型連成計(A枠/立形)75Φ - 長野計器
(1件のレビュー)

JIS規格に対応した圧力計です。
ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

材質
(ガラス)無機ガラス
(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色
(カバー)SUS430・生地
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格種類連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びAT寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD内容量1台
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33025386GS51-131-(-0.1~0.25MPa)A枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~0.25G3/8B
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33025404GS51-131-(-0.1~0.6MPa)A枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~0.6G3/8B
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33025413GS51-131-(-0.1~1MPa)A枠(立型つば無し)75JIS1.6級-0.1~1G3/8B
2,800
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33025404
2016-11-21
用途: ポンプ用交換部品

問題なく使用しています。出入り業者より格安で購入出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする