Aron(アロン化成)
段差スロープEVA1000 #40
間口に合わせてカット調節が可能な1m幅のスロープです。
付属品
木ネジ×2/目隠しシール×2/ライナー×2
材質
EVA
質量(kg)
約0.68
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×16×4
適合高さ(mm)
35~44
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555423
535614
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません