曜日別特売
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
肉厚(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735558434×0.5×10m1巻(10m)40.50.510
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
735558524×0.5×20m1巻(20m)40.50.520
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
735558684×0.8×20m1巻(20m)40.80.820
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
735558774×1×10m1巻(10m)41110
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
735558864×1×20m1巻(20m)41120
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
735558954.76×0.8×20m1巻(20m)4.760.80.820
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
735559045×0.8×20m1巻(20m)50.80.820
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
735559135×1×20m1巻(20m)51120
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
735559226×0.8×10m1巻(10m)60.80.810
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
735559386×0.8×20m1巻(20m)60.80.820
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
735559476×1×10m1巻(10m)61110
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
735559566×1×20m1巻(20m)61120
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
735559656×1×30m1巻(30m)61130
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
735559746×1×50m1巻(50m)61150
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
735559836×1×100m1巻(100m)611100
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
735559926×1.2×30m1巻(30m)61.21.230
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
735560086.35×0.8×10m1巻(10m)6.350.80.810
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
735560176.35×0.8×20m1巻(20m)6.350.80.820
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
735560266.35×1×10m1巻(10m)6.351110
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
735560356.35×1×20m1巻(20m)6.351120
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
735560448×0.8×10m1巻(10m)80.80.810
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
735560538×0.8×20m1巻(20m)80.80.820
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
735560628×1×10m1巻(10m)81110
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
735560788×1×20m1巻(20m)81120
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
735560878×1×30m1巻(30m)81130
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
735560968×1×50m1巻(50m)81150
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
735561058×1×100m1巻(100m)811100
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
735561148×1.2×20m1巻(20m)81.21.220
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
735561238×1.2×30m1巻(30m)81.21.230
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
735561328×1.5×20m1巻(20m)81.51.520
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
735561489.52×0.8×10m1巻(10m)9.520.80.810
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
735561579.52×0.8×20m1巻(20m)9.520.80.820
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
735561669.52×1×10m1巻(10m)9.521110
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
735561759.52×1×20m1巻(20m)9.521120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355618410×0.8×10m1巻(10m)100.80.810
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
7355619310×0.8×20m1巻(20m)100.80.820
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355620210×1×10m1巻(10m)101110
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
7355621810×1×20m1巻(20m)101120
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355622710×1×30m1巻(30m)101130
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355623610×1×50m1巻(50m)101150
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355624510×1.2×20m1巻(20m)101.21.220
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355625410×1.2×30m1巻(30m)101.21.230
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355626310×1.4×30m1巻(30m)101.41.430
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355627210×1.5×10m1巻(10m)101.51.510
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
7355628810×1.5×20m1巻(20m)101.51.520
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355629710×1.5×30m1巻(30m)101.51.530
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355630610×1.6×30m1巻(30m)101.61.630
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355631510×2×30m1巻(30m)102230
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7355632412×1×10m1巻(10m)121110
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
7355633312×1×20m1巻(20m)121120
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 機械の補修

品質が安定していて使いやすいです。もう少し安いければいいのですが。。。

2024-10-25
用途: アンテナや高出力無線機のコイルに使用
その他業種

今回購入致しました銅コイル管は外径4mm内径3mmですのが直径30mm程度のコイルでも手で巻き上げることが出来ました。早速直径30mmのを巻いたのですが曲げても管が凹むことがなくスムーズに巻けるので驚いています。もし凹むようなら他の材料を探すことになりますが、最初から問題なく巻くことが出来ましたので、メッキなども出来る業者さんなら本格的なコイル部品も制作可能かなと思っています。

1が参考にしています
2024-10-01
用途: 銅管細工
MCハンターズ卸売・小売業

ピカピカの配管が欲しかったが傷が多くまた素手で触ったようで黒ずんでいた。

1が参考にしています
対象商品 : 73555947
2021-07-20
用途: レギュレータからのガス配管に利用
教育・研究機関

内部にオイルが付着していたためか、揮発油系の臭気があった。アセトンで内部を洗浄して使用したが、洗浄に用いたアセトンは黄色になっていた。清浄ガスの利用には不向きと思われる。

2が参考にしています
対象商品 : 73556437
2020-07-27
用途: 曲がっているので、まっすぐにするにはコツが

配管なので仕方ないですが、曲がっているのを許容して使うしかないです。
ある程度の戻りを期待しましたが、やはり手では限界ですね。すぐに基に戻ります。当たりまえだのクラッカー

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする