Dio110 11-17 ZERO ANO

Dio110 11-17 ZERO ANO - モリワキエンジニアリング

2015年3月にフルモデルチェンジを実施したホンダDio110に対応したエキゾーストを発売。2011年から現行モデルまで幅広く適合。
出力が向上したエンジン・新たに設計された車体周りに合わせ取り回し等を変更。
どのシチュエーションからでもスムーズに車両を加速させ、重量は約20%(対STD)の軽量化。
出力向上+軽量化により軽快な車両へと変わります。また、デイリーユースを考慮してパイプには耐食性・耐熱性にも良好なステンレスを採用。
サイレンサーは、モリワキには欠かせない「AMO」、車両の存在感を際立てる「ステンレス」の2種類のラインナップ。

用途エキゾーストマフラー材質(サイレンサー)チタン質量(kg)3.3材質(パイプ)ステンレス内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※政府認証+製品2年保障モリワキは最大限にエンジン性能を向上させながらも環境を考慮しています。騒音規制の数値を規定内に保つことにより、政府認証を取得しております。政府認証制制度合致しておりますが、車両の経年劣化・適切なメンテナンスがされていない場合など車体側の理由も含めた総合的な理由により排気ガス及び近接排気騒音規定値がクリア出来ない事もあります。その場合、主に吸排気系・キャブレターもしくはインジェクションセッティング等を見直してください。
※付属として排ガス証明書が入っております。この排ガス証明書は、大切に保管してください。
※製品についての質問や排ガスレポートの紛失の際はモリワキエンジニアリング営業部もしくは、お近くのバイクショップにご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355702401810-A31H5-01
42,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする