取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。
3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。
60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。
オーバーヒート自動停止機能付き。
A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5内容量1台