曜日別特売

マイクロカットスリムシュレッダー

マイクロカットスリムシュレッダー - オーム電機マイクロカットスリムシュレッダー - オーム電機マイクロカットスリムシュレッダー - オーム電機マイクロカットスリムシュレッダー - オーム電機マイクロカットスリムシュレッダー - オーム電機マイクロカットスリムシュレッダー - オーム電機

スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。
作動音は約60dBの静音設計。
3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。
A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。
ゴミ満杯検知機能付き。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。
ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。

ダストボックス容量(L)約5.8セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約4.65ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)290コード長さ(m)約1.2定格電流(A)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)定格時間(分)約3、(休止)約45細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3細断寸法(mm)3×9(クロスカット)投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚細断形状マイクロカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320リバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583396SHR-MX700-W
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする