曜日別特売
モノタロウ

黒染めスプレー

黒染めスプレー - モノタロウ
(152件のレビュー)

超微粒子グラファイトを配合した黒染め着色剤です。耐水・耐油・耐熱性に2~3μの真黒な被膜を形成し、被膜は密着性、耐熱性に優れています。

用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。黒染め処理されたパーツの補修に。成分カーボンブラック、シクロヘキサン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、キシレン、エチルベンゼン、ジメチルエーテル黒色(艶消し)使用温度範囲(℃)常温(5~40)耐熱温度(℃)250(塗布被膜耐熱温度)主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性密着性、耐油、耐熱、耐水危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外では使用しないでください。
※火気に近づけないでください。
※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用してください。
※喚起の良い場所で使用してください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586135-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73586135-06180343FC-142- スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン 06180343スプレーブラッセンファインケミカルジャパン1本(420mL)
1,598
税込1,758
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:152
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73586135
2023-08-02
用途: パターのシャフトに使用
その他業種

ヘッドが黒いパターのシャフトも黒にしようと思って使ってます。
全体が艶消し黒になっていい感じです。
それほど塗装の強度が強くないので、使っているうちに部分的に剥がれたりしますが、また塗り直せばいいと割り切っています。

対象商品 : 73586135
2023-10-18
用途: 防錆
株式会社吉成産業

耐熱性能も良いと思います、今後も使用しますよろしく。

対象商品 : 73586135
2022-09-26
用途: 光学機械の反射防止処理
シンクサイト株式会社製造業

低反射、極薄塗膜のグラファイト塗装用の塗料を色々試しましたが、このスプレーが焼き付け前の塗膜強度が高く、扱い易かったです。
しかも安価なのでコストパフォーマンスは絶大。
実験して評価良好だったので買い増ししようと思ったら取り扱い中止だとか。
再販を望むものです。

6が参考にしています
2022-10-04
用途: バイクのパーツ塗装

ホイールやフロントフォークのアウターに使用しました。事前の下処理を適切にすれば塗面の強度もそこそこあり、吹き付ける厚さによって染めたような感じからベタ塗りに近い感じまでできて良かったです。
残念ながら取り扱い中止になってしまいましたが、ぜひ再販していただきたい商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 73586135
2022-10-26
用途: ビス類の黒染め
サービス業

自働車のビスの黒染めに使用
艶消し黒より艶感が無く、定着も良い
他人に分からない拘り品
良い商品である

1が参考にしています
対象商品 : 73586135
2022-06-21
用途: バイクのレストア
卸売・小売業

譲り受けたバイクのレストアを始めて、ボルトやナットなどの鯖が酷く、モノタロウさんの錆び取り剤も購入しました。先ずは、錆をとって綺麗にしてからスプレーしました。超微粒子とあって思った以上に綺麗になれました。

対象商品 : 73586135
2022-07-01
用途: ダイキャスト製模型の黒塗装
有限会社 ニコルスサービス業

ダイキャスト製の模型に黒塗装の代わりとして使いました。
いい感じに仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 73586135
2022-07-11
用途: ボルト、ニップル類の塗装
農・林・水産業

ねじ部分の錆防止に
思いのほか邪魔することも
錆びる事も無かったので
使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする