アイアントップ2

アイアントップ2 - 関西ペイント

速乾性で、1日に2回塗りができます。
建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。
肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。
エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)

仕上平滑比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86適合材主な用途鋼、鉄希釈剤エナメルシンナー300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35特性防火、耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間加熱残分(%)59(白)
注意
※開缶後よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※耐水性は十分ではないので没水部などの使用は避けて下さい。
※コンクリート・モルタルなどのアルカリ質素材には、塗装しないで下さい。
※一般のフタル酸樹脂系さび止め塗料の上にも塗装できますが、塗装間隔には十分気をつけて下さい。(20℃で7日以上)
※飛散防止のため、養生は十分に行なって下さい。
※合成樹脂調合ペイント、一般フタル酸エナメルなどとは相溶性がないので混合しないで下さい。
※塗装の際、換気には十分気をつけて下さい。
※暗所に適用された場合、白・淡色は、黄変することがあります。
※塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質等安全データーシート)を確認して下さい。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光沢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735903261缶(16kg)つや有り
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735903351缶(16kg)19-90Aつや有り
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735903441缶(4kg)19-90Aつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735903531缶(4kg)22-90Bつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735903621缶(4kg)25-90Aつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735903781缶(4kg)N-90つや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735903871缶(4kg)19-85Bつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735903961缶(4kg)22-90Cつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904051缶(4kg)25-85Bつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904141缶(4kg)N85つや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904231缶(4kg)19-80Cつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904321缶(4kg)22-80Cつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904481缶(4kg)25-80Cつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904571缶(4kg)N80つや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904661缶(4kg)19-75Cつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904751缶(4kg)22-75Cつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904841缶(4kg)25-75Cつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735904931缶(4kg)N70つや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905021缶(4kg)19-65DAつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905181缶(4kg)22-60Dつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905271缶(4kg)25-60Dつや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905361缶(4kg)N60つや有り
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905451缶(16kg)5分つや
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
735905541缶(4kg)19-90A5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905631缶(4kg)22-90B5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905721缶(4kg)25-90A5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905881缶(4kg)N-905分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735905971缶(4kg)19-85B5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906061缶(4kg)22-90C5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906151缶(4kg)25-85B5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906241缶(4kg)N855分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906331缶(4kg)19-80C5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906421缶(4kg)22-80C5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906581缶(4kg)25-80C5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906671缶(4kg)N805分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906761缶(4kg)19-75C5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906851缶(4kg)22-75C5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735906941缶(4kg)25-75C5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907121缶(4kg)19-65DA5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907281缶(4kg)22-60D5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907371缶(4kg)25-60D5分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907461缶(4kg)N605分つや
8,410
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907031缶(4kg)N705分つや
8,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする