曜日別特売

SDホルスF4

SDホルスF4 - 関西ペイントSDホルスF4 - 関西ペイントSDホルスF4 - 関西ペイント

塗装作業性に優れています。
光沢、仕上がり肌が優れています。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に適用できます。

仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
注意
※ラスゴンセーフティ(K)、ラスゴンセーフティ(K)超速乾の上に塗装する場合は、エアレススプレー塗装はできません。また、ラスゴンセーフティーの厚膜仕様(70μm)の上にハケ・ローラー塗装する場合は、48時間以上の塗装間隔で塗装して下さい。
※つや調整品はJIS適合品ではありませんのでご注意下さい。
※耐水性は十分でないので没水部などでの使用は避けて下さい。コンクリート、モルタル、スレートなどのアルカリ性素材に塗装しないようにして下さい。
※速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
・5℃:72時間以上
・23℃:48時間以上
※塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※暗所に適用された場合、白・淡彩は黄変することがあります。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を確認下さい。
全152種類を絞り込む
光沢
内容量
152種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
光沢
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735907551缶(15kg)つや有り15L
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907641缶(15kg)5分つや15L
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907731缶(15kg)3分つや15L
オープン
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907821缶(15kg)つや消し15L
オープン
15,900
17,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
735907981缶(4kg)つや有り4L
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908071缶(4kg)5分つや4L
オープン
4,990
5,489(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
735908161缶(4kg)3分つや4L
オープン
6,790
7,469(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908251缶(4kg)つや消し4L
オープン
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908341缶(15kg)つや有り15L
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908431缶(15kg)5分つや15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908521缶(15kg)3分つや15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908681缶(15kg)つや消し15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908771缶(4kg)つや有り4L
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908861缶(4kg)5分つや4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735908951缶(4kg)3分つや4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909041缶(4kg)つや消し4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909131缶(15kg)赤さび色つや有り15L
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909221缶(15kg)赤さび色5分つや15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909381缶(15kg)赤さび色3分つや15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909471缶(15kg)赤さび色つや消し15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909561缶(4kg)赤さび色つや有り4L
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909651缶(4kg)赤さび色5分つや4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909741缶(4kg)赤さび色3分つや4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909831缶(4kg)赤さび色つや消し4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735909921缶(15kg)黄土色つや有り15L
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910081缶(15kg)黄土色5分つや15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910171缶(15kg)黄土色3分つや15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910261缶(15kg)黄土色つや消し15L
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910351缶(4kg)黄土色つや有り4L
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910441缶(4kg)黄土色5分つや4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910531缶(4kg)黄土色3分つや4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910621缶(4kg)黄土色つや消し4L
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910781缶(15kg)つや有り15L
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910871缶(15kg)5分つや15L
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735910961缶(15kg)3分つや15L
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911051缶(15kg)つや消し15L
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911141缶(4kg)つや有り4L
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911231缶(4kg)5分つや4L
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911321缶(4kg)3分つや4L
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911481缶(4kg)つや消し4L
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911571缶(15kg)つや有り15L
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911661缶(15kg)5分つや15L
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911751缶(15kg)3分つや15L
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911841缶(15kg)つや消し15L
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
735911931缶(4kg)つや有り4L
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735912021缶(4kg)5分つや4L
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735912181缶(4kg)3分つや4L
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
735912271缶(4kg)つや消し4L
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
735912361缶(15kg)つや有り15L
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
735912451缶(15kg)5分つや15L
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする