コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。
上塗塗料との相互密着性にすぐれている。
有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。
日本下水道事業団規格に対応している。
色コンクリート色仕様3液性、1パウダー粘度ペースト状主な用途コンクリート密度(g/cm3)【塗料】1.47/23℃、【揮発分】1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)18、(10℃)12、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4希釈剤水道水危険物の類別非危険物光沢艶消し可使時間(時間)(5℃)3、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1、(40℃)0.5標準使用量(kg/m2/回)1下地処理ディスクサンダー処理塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(10℃)最大10日/最小16時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大10日/最小16時間、(40℃)最大10日/最小16時間調合比主剤:14 部、硬化剤:2.8 部、添加剤:12.9 部、パウダー:70.3 部(重量比)加熱残分(%)77内容量1袋(15kg)