DNTユニバーサルプライマー

DNTユニバーサルプライマー - DNT(大日本塗料)

厚膜塗装が可能で省工程が可能である。
優れた防錆性を有している。
インターバルフリーである。

赤さび色仕様1液性粘度83KU/23℃膜厚(μm)【刷毛】標準:50/ウエット:125、【エアレス】標準:100/ウエット:225密度(g/cm3)【塗料】1.37/23℃、【揮発分】0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(20℃)30、(30℃)20、(40℃)15希釈剤DNTユニバーサルプライマーシンナー危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-517~621危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)5~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)6、(30℃)5、(40℃)3特性プライマー、防錆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.21、【エアレス】0.55下地処理ブラスト処理:ISO-Sa2(SSPC-SP6)又は、パワーツール処理:ISO-St3(SSPC-SP3)塗装間隔(5℃)最小48時間、(20℃)最小24時間、(30℃)最小20時間、(40℃)最小12時間加熱残分(%)63内容量1缶(20kg)
注意
※使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。
※被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
※塗装前 80 メッシュの金網で濾過する。
※希釈は必ずDNTユニバーサルプライマーシンナーを使用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73596048195EL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする