GIVI B32N BOLD モノロックケース

GIVI B32N BOLD モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI B32N BOLD モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI B32N BOLD モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI B32N BOLD モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI B32N BOLD モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI B32N BOLD モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI B32N BOLD モノロックケース - GIVI(ジビ)
(1件のレビュー)

A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。

未塗装ブラック容量(L)32質量(kg)3.2(ベース込み)最大積載量(kg)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×433×303内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7359634697066
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

箱モノのお土産もスッキリ収納_GIVI_B32N_モノロックトップケース_289
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73596346
2021-04-23
用途: 通勤用スクーターに使用
サービス業

形状も角ばっていて物が入れやすく、見た目もいれやすいGOOD!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする